アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
TK伸縮自在 マルチワイパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125519
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
【ヘッド】ポリプロピレン【スポンジ】EVA樹脂【柄】アルミ【グリップ】ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×89×1155
寸法(cm)
【拭き】約27【全長】58〜116
繰り返し・詰め替え
対応