アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の フローリングワイパー
アズマ工業の フローリングワイパー本体
AZH552 フローリングワイパー60L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
【ヘッド】アルミ【パッド】ポリエチレン【柄】樹脂被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×103×1406
寸法(cm)
【拭き】約60【柄の長さ】約132
繰り返し・詰め替え
対応