アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
MP256 アズロンモップ XL
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
【カバー部】ポリエチレン【柄】樹脂被覆鋼管【モップ糸】ポリエステル、綿、レーヨン
質量(g)
(モップ糸)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×90×1425
寸法(cm)
約10×143×9
繰り返し・詰め替え
対応