アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 交換用柄(ホウキ)
SY133 職人箒 長柄 柄のみ(受)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125555
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
【柄】樹脂被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×27×933
全長(cm)
94
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550