アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の モップハンドル
高所清掃ヘッド3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52125589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
エレキャッチ自在【穂】ポリプロピレン【本体】ABS樹脂、外壁天井払い【ブラシ】樹脂、ガラスワイパージャンボ【ヘッド】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【不織布】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×440×240
寸法(cm)
【エレキャッチ自在】(全長)約40〜50【外壁天井払い】(ブラシ)約27【ガラスワイパージャンボ】(拭き)約33
繰り返し・詰め替え
対応