アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
【ヘッド・グリップ】ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂【モップ】ポリエステル・ナイロン【ゴムヘラ】合成ゴム【ケース】ポリプロピレン
幅(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×69×275
寸法(cm)
【拭き】約24
繰り返し・詰め替え
対応