曜日別特売
CT6863-05(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機) 52125756

AC/DCカレントセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様振幅/位相確度:DC(±0.05%rdg.±0.01%f.s.,位相規定無し)、16Hz≦f≦400Hz(±0.05%rdg.±0.01%f.s.,±0.2°)、500kHzまで規定、2699注文コード52125756品番CT6863-05(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥163,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

AC/DC 200A、ME15W端子
AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。
-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。
電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。

用途
EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6仕様振幅/位相確度:DC(±0.05%rdg.±0.01%f.s.,位相規定無し)、16Hz≦f≦400Hz(±0.05%rdg.±0.01%f.s.,±0.2°)、500kHzまで規定、2699質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)校正証明書付き
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする