HIOKI(日置電機)
AC/DCカレントセンサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52125790
品番
CT6872-01(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥210,400
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立
ME15W端子、ケーブル長10m
用途
EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
付属品
取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
仕様
最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
質量(g)
690
寸法
70W×100H×53Dmm
電源
パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)
10
出力電圧
レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)
AC/DC50
周波数特性
振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲
-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性
±2 ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)
最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時)
オフセット
電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)
24以下
基本確度
DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定
最大定格電圧(V)
対地間:1000 CAT III
校正証明書
付き
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。