AC/DCカレントセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125860 品番CT6876A(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥245,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長3m
AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ
大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応

用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 質量(g)970 寸法160W×112H×50Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)3 出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC1000 周波数特性振幅: DC〜1.5 MHz (CT6876A), DC〜1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC〜1 MHz 使用温湿度範囲-40℃〜 +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±5 ppm Typical 定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)36 以下 基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08° 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III) 校正証明書付き
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする