曜日別特売
CT6904A(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機) 52125887

AC/DCカレントセンサ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード52125887品番CT6904A(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥602,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ
クラス最高の測定帯域と高確度を両立
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m

用途
EV インバーター装置の研究開発、リアクトル・トランスの損失評価
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1, カラーラベル(チャネル識別用) ×1, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±1000Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(kg)1.05寸法139 W × 120 H × 52 Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390またはセンサユニットCT9555, CT9556, CT9557経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:4 mV/A ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数帯域(MHz)振幅:DC~4(CT6904A-1:2MHz)、位相:DC~1使用温湿度範囲-10℃~ +50℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:7 以下 (500 A/55 Hz測定, ±12 V電源時)オフセット電圧:±10ppm Typical (23℃、 無入力)測定可能導体径(Φmm)32以下基本確度DC(±0.025%rdg.±0.007%f.s.,位相規定無し)、45Hz≦f≦65Hz(±0.02%rdg.±0.007%f.s.,±0.08°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III校正証明書付き
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする