AC/DCカレントセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125975 品番CT6862-05
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC 50A、ME15W端子
AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。
-30〜+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。
電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。

用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 付属品取扱説明書×1、マークバンド×6 仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定 質量(g)340 電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC/DC50 消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53 周波数特性振幅:DC〜1MHz、位相:DC〜300kHz 使用温湿度範囲-30〜85℃、80%rh以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)24以下 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする