シック キャリーバッグS (フロントポケット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52126857 品番UV-0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アメリカ本土カナダでフライト搭乗の際、施錠したまま手荷物を預けられる。
TSA LOCK付。走行性・安定性に優れたダブルホイール。
容量アップ、ダブルファスナー仕様。
フロントを開くと本体側にモバイルポケットとフタ側にメッシュポケット付。

ブラック サイズS 材質本体・ケース:ABS樹脂+ポリカーボネイトコーティング、内装:ポリエステル、ロック:TSALOCK 質量(g)約3400 容量(L)24/31(本体収納部のみ) 積載荷重(kg)10 寸法(縦×横×奥行)(mm)約540×360×250/290(ハンドル・キャスター含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする