CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
フィンガーグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52126893
品番
UR-0817
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
各指ごとにバランスよく握力アップ。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
本体:ABS、バネ:STEEL
色
レッド
質量(g)
約70
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ケース】約90×22×78