CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ソフトハンドリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52126918
品番
UR-0818
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
握るだけで手や腕を鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
TPR
寸法(mm)
約70×70×16
質量(g)
約30