※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
VP30RT
注文コード
52126919
品番
GW1M0300F030N-GM VP30RT
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途
外径 溝入れ・突切り加工
溝入れ突切り
刃数
1コーナ
刃幅(mm)
3
勝手
勝手なし
加工
中送り加工用
コーナーR(mm)
(右側)0.3、(左側)0.3
刃幅公差(mm)
±0.03
材種
VP30RT
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GM
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。