※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW1M0500H040R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127120 GW1M0500H040R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127120 GW1M0500H040R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127120 GW1M0500H040R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127120

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種VP10RT 注文コード52127120 品番GW1M0500H040R05-GM VP10RT
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種など30種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。

用途
外径 突切り加工
突切り
刃数1コーナ 刃幅(mm)5 勝手右勝手 加工中送り加工用 コーナーR(mm)(右側)0.4、(左側)0.4 刃角(°)右側前切れ:5、左側前切れ:- 刃幅公差(mm)±0.04 材種VP10RT RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GM
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする