CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ボディートリマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127128
品番
UR-0828
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドル付きチューブ運動で全身エクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・背筋・大胸筋
材質
TPR、ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)
約630×265×50
質量(g)
約350