CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
フィットネスバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127146
品番
UR-0830
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
チューブ運動で全身の筋肉をエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・大胸筋・足・ストレッチ
材質
天然ゴム
寸法(mm)
約1200×150×0.6
質量(g)
約98
タイプ
ハード