CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
フィギア ツイスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127268
品番
UR-0853
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
腰をひねって腹部とウエストの集中エクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腹筋・発汗・足裏
材質
ポリプロピレン、磁石
質量(g)
約580
寸法(Φ×mm)
約280×35