フィットネスボール Φ65

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52127277 品番 UR-0862
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。

付属品フットポンプ 仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ 材質ポリ塩化ビニル ブルー 質量(g)約100 寸法(Φmm)約650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする