CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
エアロビックステップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127313
品番
UR-0859
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
腰のくびれと体脂肪カットを目指して気軽にダイエット。
仕様
強化・効果のある部位:脚部・発汗・腕
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約680×280×150