CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
プッシュアップバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127329
品番
UR-0854
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
腕立て運動ができるコンパクトなタイプ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・胸筋
材質
ポリプロピレン、TPR
寸法(mm)
約207×110×高さ115
質量(g)
300×2pcs