CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ツイスト腕立てバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127347
品番
UR-0856
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
器具を回転するツイストタイプ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・胸筋
材質
ポリプロピレン、TPR
寸法(mm)
約274×230×高さ140
質量(g)
900×2pcs