CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ランニングウェイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2個)
注文コード
52127374
品番
UR-0846
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ランニングとダンベル体操、同時に鍛える。
寸法(mm)
約135×50×60
質量(kg)
1.5(×2pcs)
材質
鉄、NBR(ニトリルゴム)、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン
仕様
強化・効果のある部位:腕・ウォーキング