※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW1M0400G020N-GS VP30RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル 52127418 GW1M0400G020N-GS VP30RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル 52127418 GW1M0400G020N-GS VP30RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル 52127418 GW1M0400G020N-GS VP30RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル 52127418

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種VP30RT 注文コード52127418 品番GW1M0400G020N-GS VP30RT
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材種など15種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。

用途
外径 溝入れ・突切り加工
溝入れ突切り
刃数1コーナ 刃幅(mm)4 勝手勝手なし 加工低送り加工用 コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2 刃幅公差(mm)±0.04 材種VP30RT RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GS
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする