CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
リストウェイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2個)
注文コード
52127426
品番
UR-0845
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様
強化・効果のある部位:腕・ウォーキング
材質
ネオプレーン、TPR、砂鉄
寸法(mm)
約360×150×25
質量(kg)
1.5(×2pcs)