CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ジャンピングロープ カウンター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127469
品番
UR-0840
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お手軽簡単全身運動。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕・足
材質
ポリプロピレン、NBR(ニトリルゴム)、ポリエステル
寸法(mm)
約3000×36×36
質量(g)
約138