※使用例
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ショートポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127487
品番
UR-0803
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
お手軽ストレッチエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・脚・ウェスト・ヒップ
材質
EVA樹脂
色
ピンク
質量(g)
約1000
寸法(Φ×mm)
約140×335