※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW1B0320D020N RT9020 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート 三菱マテリアル 52127558 GW1B0320D020N RT9020 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート 三菱マテリアル 52127558

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種RT9020 注文コード52127558 品番GW1B0320D020N RT9020
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材種など8種類から選べます 他の種類を見る

ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。
RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。
RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。
なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。

用途ブランクインサート 刃幅(mm)3.24 勝手勝手なし コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2 刃幅公差(mm)±0.10 材種RT9020 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブランクインサートは、このままではご使用できません。
※お客様ご自身で下記webカタログを参照し、ご希望の刃形に追加工してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする