DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
34
長さ(m)
32
LED使用数(個)
24/m
注文コード
52127584
品番
PR-E340-32RR
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・長さ・LED使用数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
色
赤・赤
長さ(m)
32
定格消費電力(W)
34
入力電力(VA)
36
入力電流(A)
1.5
質量(kg)
5.9
材質
ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)
ピッチ(mm)
40(交互配列)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最小曲げ半径(mm)
Φ20まで
出力電圧(V)
(二次)24
保護等級
IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)
-10〜40(常温)
点灯方式
交互点滅・全点灯
ロッド径(Φmm)
13
容量(VA)
(最大連接)60
パターン
(制御)8パターン/全点灯含む
最大使用寸法(m)
50
LED寿命(時間)
約10000
LED使用数(個)
24/m
定格入力電流(VA)
60
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
参考になった
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
参考になった