SRC-110A スーパールートチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52127697

 

SRC-110A スーパールートチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52127697 SRC-110A スーパールートチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52127697

スーパールートチェッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52127697 品番SRC-110A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×75×26.4(テスター、コード除く) 質量(g)160(乾電池含む) 幅(mm)105 奥行(mm)75 高さ(mm)26.4 仕様探査条件:死線専用 セット内容本体、ターミナル(SRC-T15) 表示7セグLED2桁 機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅) 使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
注意
※死線専用(活線仕様不可)
※電池は付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68219698
2024-06-29
用途:
新設の現場で使用
建設業・工事業

電源の入り切りがしっくり来ない。回路チェックを1人でも出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする