曜日別特売
GW1M0200D020R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW1M0200D020R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127707
GW1M0200D020R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127707
GW1M0200D020R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127707
GW1M0200D020R05-GM VP10RT 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127707

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種VP10RT注文コード52127707品番GW1M0200D020R05-GM VP10RT
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。

用途
外径 突切り加工
突切り
刃数1コーナ刃幅(mm)2勝手右勝手加工中送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃角(°)右側前切れ:5、左側前切れ:-刃幅公差(mm)±0.03材種VP10RTRoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする