アルミス
アルミスの 電動工具 本体
アルミスの 電動工具攪拌機/バイブレーター
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127749
品番
AMZ-25Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
電源(V)
単相100(50/60Hz)
用途
各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
付属品
移動車輪
質量(kg)
23
容量(L)
46
内径(Φmm)
(ドラム)420
消費電力(W)
150
回転数(min
-1
[r.p.m])
27.5〜30
対応材質
コンクリート
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)520×1080×900
口径(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
混練量(L)
約20(コンクリート)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000