AH-2K250 国産アルミハウスカー アルミス 52127977 AH-2K250 国産アルミハウスカー アルミス 52127977

国産アルミハウスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52127977 品番 AH-2K250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!

耐荷重(kg)約100 材質アルミ 質量(kg)約7.7 高さ(mm)約280 荷台寸法(長さ)(mm)約720〜1040 荷台寸法(幅)(mm)約380〜550 ハンドル高さ(mm)約800 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイールベース(mm)約340 タイヤサイズ(mm)【芯々】165〜300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする