アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
国産アルミハウスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127986
品番
AH-2K350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)
約100
材質
アルミ
質量(kg)
約13
高さ(mm)
約290
荷台寸法(長さ)(mm)
約720〜1040
荷台寸法(幅)(mm)
約380〜550
ハンドル高さ(mm)
約820
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールベース(mm)
約340
タイヤサイズ(mm)
【芯々】220〜380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000