アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ステンレスホースバンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128013
品番
SS-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小口径のホースに使いやすいバンドです。
締付範囲(Φmm)
20〜11
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
6-653-11
寸法HEX(mm)
【ねじ】8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52128013
SS-06
82792737
SS-06
オールステンレスクランプ
正峰工業
1個
¥
209
税込
¥
230
注文コードが変更になりました。