※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52128074 品番 935BEA-UZ100M1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)6 取付高(mm)148〜140 材質(車輪)ウレタン(B入)車 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)2 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-UZ100 旋回半径(mm)120〜110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120〜110 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 ねじ寸法TM12×1.75 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする