※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52128108
品番
935BEA-UZ100UNF26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
18
取付高(mm)
148〜140
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
軸長L(mm)
25
円錐バネ線径(Φmm)
2.6
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
120〜110
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120〜110
偏芯E1〜E2(mm)
30〜33
ねじ寸法T
UNF1/2×20山
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪