※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-15〜)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128153
品番
CDG1BN32-150Z-B54ZS
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
ストローク(mm)
150
取付支持形式
基本形
形式
ラバークッション
使用温度範囲(℃)
-10〜60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
磁石内蔵有無
あり
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
あり
シリンダ追記号
じゃばらなし