※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-30〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128169
品番
CDM2B32-300AZ-B54S
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜60(凍結不可)
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
磁石内蔵有無
あり
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
あり
シリンダ追記号
じゃばらなし