金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 軟膏容器
アルファ軟膏容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
52128345
品番
A0040R(36ML)キャップ:青
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
容量(mL)
36
用途
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに
材質(本体)
ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×35.9
材質(フタ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
青
色(本体)
白