※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の Tスロット
MCO TSカッター(Tスロットカッター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52128416
品番
TSC10X030
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。
研磨面にこだわりました。
寸法精度にこだわりました。
材質
MCO(コバルトハイス)
刃数
8
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
首径(mm)
Φ4
刃径(Φmm)
10
表面処理
なし
刃幅(mm)
3
首長(mm)
15