※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の Tスロット
MCO TSカッター(Tスロットカッター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52128434
品番
TSC15X030
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。
研磨面にこだわりました。
寸法精度にこだわりました。
材質
MCO(コバルトハイス)
刃数
8
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
Φ6
刃径(Φmm)
15
表面処理
なし
刃幅(mm)
3
首長(mm)
20