※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCO TSカッター(Tスロットカッター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52128477 品番 TSC30X030
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。
研磨面にこだわりました。
寸法精度にこだわりました。

材質MCO(コバルトハイス) 刃数12 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 首径(mm)Φ13 刃径(Φmm)30 表面処理なし 刃幅(mm)3 首長(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする