※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の Tスロット
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52128538
品番
STSCA02X005
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超硬素材にこだわりました。
刃型にこだわりました。
コーティングにこだわりました。
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
Φ1.1
刃径(Φmm)
2
表面処理
OK-Aコートプレミアム
刃幅(mm)
0.5
首長(mm)
3.5