EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 集塵/ブロワ
EARTH MANの 集塵機
乾湿両用バキューム&ブロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52128607
品番
VCM-20STA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
電源(V)
AC100
電流(A)
10.3
集塵容量(L)
【乾式】約17
吸込仕事率(W)
約140
用途
ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容
本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)
【最大給水】約11
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1000
最大風量(m
3
/min)
約1.7
定格時間(分)
30
運転音(dB)
約83
真空度(kPa)
約13.5