DC-330(BR) ホームダストカーゴ グリーンライフ 52128635 DC-330(BR) ホームダストカーゴ グリーンライフ 52128635

ホームダストカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約330 注文コード52128635 品番DC-330(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ニオイがこもらないメッシュ仕様です。

用途ゴミの一時保管 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)16 ブラウン 容量(L)約330 寸法(cm)145×49.5×67 内寸(cm)145.3×44.1×51.8
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※組立の際は、手袋を着用してください。※本体に腰をかけたり、もたれたりしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする