グリーンライフ
グリーンライフの ゴミ箱
グリーンライフの 集積保管用ゴミ箱
ホームダストカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128644
品番
DC-A(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニオイがこもらないメッシュ仕様です。
用途
ゴミの一時保管
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.1
色
ブラウン
寸法(cm)
Φ2.54×30
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※組立の際は、手袋を着用してください。※本体に腰をかけたり、もたれたりしないでください。