新北九州工業
新北九州工業の キッチン用品
新北九州工業の 換気扇まわり
レンジフードフィルター 深・浅型用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52128660
品番
SR100-1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
フィルターの厚み増大!油の吸着増量!
用途
取付テープで付けはずしが簡単。ライン入りで自由にお好みサイズでカット。レンジフード幅に合わせて切って使えます。60cmタイプで約4回分。90cmタイプで約2回分。フィルターは燃え広がらない難燃性の特殊加工。厚いフィルターが油汚れをキャッチするので、レンジフードのお掃除がラクラクです。
付属品
取付テープ12片(1シート)付き
仕様
深・浅型用
材質
【フィルター】難燃性不織布(再生PET含有)【取り付けテープ】ナイロン
寸法(cm)
約60×180
耐熱温度(℃)
70