SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の バッテリー・充電器
SHINANO(信濃機販)の 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128765
品番
SI-DC20UN37-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
トラスコ品番
857-7744
種別
電池パックSI-B2045LA用充電器
質量(g)
600
電圧(V)
18
消費電力(W)
100